透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
色クリア
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.045
タイプテープのみ
基材ポリプロピレン
伸度(%)80
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.0
引張強度(N/25mm)70
引張強度(N/10mm)28
巻き芯内径(mm)76.2
粘着力(N/25mm)7.5
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。
熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)55
粘着力(N/25mm)11
巻戻し力(N/25mm)2.6
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。
タイプテープのみ(手で切れる)
伸度(%)56
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42
引張強度(N/10mm)16.8
特性耐候性
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
関連キーワード