UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180
特性高強度、耐熱性
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.13
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード