カテゴリ

  • テープ(16)
    • 両面テープ一般用途用(14)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(16)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(11)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 30(11)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(5)
  • 0.13(4)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.23(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(5)
  • 強力(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途多用途(1)
基材
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(8)
  • 紙系(2)
ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 50(8)
10・15・20・50
  • 色クリア(11)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セキスイ 両面テープ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途PEクロス両面テープ セキスイ多用途PEクロス両面テープセキスイ
34,980税込38,478
1箱(120巻)
10日以内出荷
・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに・バーチクルボード、ベニア板への仮接着タイプ手切れ可能テープ幅(mm)15基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)27.4RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせる両面テープ セキスイ貼ってはがせる両面テープセキスイ
349税込384
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなどクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
いろいろ使える両面テープ セキスイいろいろ使える両面テープセキスイ
199税込219特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物などクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
がっちり固定両面テープ セキスイがっちり固定両面テープセキスイ
498税込548
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ発泡基材両面テープ”#532TF”セキスイ
749税込824
1巻
翌日出荷
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ不織布厚手両面テープ”#575TF”セキスイ
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”セキスイ
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
一般接着用両面テープ セキスイ一般接着用両面テープセキスイ
9,898税込10,888
1箱(20巻)
翌々日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
フィルム基材両面テープ#560 セキスイフィルム基材両面テープ#560セキスイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。厚さ(mm)0.13長さ(m)50適合用途再剥離主なワークパーツ
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ) セキスイ環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)セキスイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。 ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。 テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。 ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用厚さ(mm)0.13長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.44紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
一般汎用両面テープ#570E セキスイ一般汎用両面テープ#570Eセキスイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質不織布厚さ(mm)0.12長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
一般用両面テープW57IP セキスイ一般用両面テープW57IPセキスイ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら