切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.95
適合用途透明
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)340.2
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力・透明
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
汎用タイプ。
用途一般工業用。
紙・木・金属などの材料張り合わせ。
文具・雑貨・工作用など。
粘着力(N/10mm)6.18
粘着力(N/25mm[gf])15.47[1575]
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)314.7
被着材の素材金属
主なワークパーツ
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
厚さ(mm)0.13
剪断接着力(N/400mm2)840
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布
色クリア
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど
特性強粘着
被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-42
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に
エスコ品番EA944MD-47
材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)390
適合用途極薄
主なワークパーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)382.5
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
厚さ薄手
材質(ライナー)平面紙
接着力(N/cm)7.6
ライナー色白(3Mマーク入り)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)323.6
適合用途極薄
主なワークパーツ
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.23
主な用途固定
特性両面
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性貼ってはがせる、両面
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
次へ