43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻
特価
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
特価
549 税込604
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用) 厚さ(mm)0.5 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など タイプ一般タイプ 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2 剥離紙ポリラミ紙 特性両面 グリーン購入法適合 被着材の素材
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板) RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(14個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
839 税込923
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
1巻
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:不織布、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット両面テープ
トラスコ品番744-5881 テープ長さ(mm)250 主なワークパーツ
1組
589 税込648
翌々日出荷

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(56巻)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定 保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min) 剪断接着力390N/20mm×20mm 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(56巻)
47,980 税込52,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(72巻)
98,900 税込108,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(56巻)
58,980 税込64,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
1箱(78巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着 長さ(m)50 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
1箱(80巻)
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
1箱(78巻)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途 長さ(m)30 基材ポリエステルフィルム テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
1箱(78巻)
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
1箱(80巻)
60,980 税込67,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
1箱(78巻)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など 180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス) 主なワークパーツ
1箱(120巻)
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20
1箱(16巻)
45,980 税込50,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。 引張強度(N/20mm)15.0 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(56巻)
42,980 税込47,278
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)