カテゴリ

  • テープ(29)
    • すきま/水とりテープ(8)
    • グリップテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(2)
  • 0.16(3)
  • 0.17(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(4)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.35(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • その他(1)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 6(6)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 13(9)
  • 18(4)
  • 19(45)
  • 20(25)
  • 25(52)
  • 25.4(6)
  • 30(13)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 48(16)
  • 50(127)
  • 75(13)
  • 100(45)
  • 110(4)
  • 150(7)
  • 200(4)
特長
  • 強力(5)
  • 防水(1)
用途
  • 用途多用途(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途隙間用(6)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(16)
  • 4(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 50(1)
基材
  • アクリル系(3)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(2)
  • ゴム系(7)
  • ポリエチレン(5)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(5)
  • 紙系(2)
アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エスコ(29)
エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ

    両面テープ・強力 (自動車内装用)

    エスコ
    745税込820
    1巻
    翌々日出荷
    クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
    用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
  • マスキングテープ (車輌用) エスコ

    マスキングテープ (車輌用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1巻(8巻)
    翌日出荷
    車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
    材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
    用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    15mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    320税込352
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
  • 強力両面テープ(防水用) エスコ

    強力両面テープ(防水用)

    エスコ
    865税込952
    1巻
    翌日出荷
    防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
    用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
  • 強力両面テープ エスコ

    強力両面テープ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    ケース付。
    用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
  • 15mmx20m 薄型両面テープ エスコ

    15mmx20m 薄型両面テープ

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-15厚さ薄手主なワークパーツ
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品) エスコ

    15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色主なワークパーツ
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    15mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-62テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 強力両面テープ(自動車外装用) エスコ

    強力両面テープ(自動車外装用)

    エスコ
    785税込864
    1巻
    翌日出荷
    車外の接着用途に最適です。
    用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
  • 15mmx15m 手切れ透明両面テープ エスコ

    15mmx15m 手切れ透明両面テープ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-47材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • 透明両面テープ(断熱・透明フィルム用) エスコ

    透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
  • 強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ

    強力両面テープ (屋内壁面用)

    エスコ
    905税込996
    1巻
    翌々日出荷
    木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。
    用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
  • マスキングテープ(シーリング用) エスコ

    マスキングテープ(シーリング用)

    エスコ
    955税込1,051
    1セット(8巻)
    翌日出荷
    テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
    用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1
  • 15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用) エスコ

    15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ[薄型・一般用] エスコ

    両面テープ[薄型・一般用]

    エスコ
    11,000税込12,100
    1箱(20巻)
    翌日出荷
    初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
    用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
  • はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ

    はがせる強力両面テープ[掲示用]

    エスコ
    925税込1,018
    1巻ほか
    翌日出荷
    強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
    用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • 強力両面テープ(壁面用) エスコ

    強力両面テープ(壁面用)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
    用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白