カテゴリ

  • テープ(25)
    • 養生テープ(1)
    • クラフトテープ(2)
  • 事務用品(4)
    • セロハンテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(31)
用途
  • 用途固定・仮止め用(8)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 18(6)
  • 20(18)
  • 24(6)
  • 25(31)
  • 30(15)
  • 36(4)
  • 38(30)
  • 40(4)
  • 48(10)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 75(28)
  • 100(17)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 195(3)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(5)
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 透明(1)
テープ長さ(m)
  • 4.5(1)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 50(12)
  • 70(1)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.034(3)
  • 0.046(1)
  • 0.049(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.1(3)
  • 0.105(1)
  • 0.12(6)
  • 0.13(4)
  • 0.14(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.23(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
0.025・0.034・0.046・0.049・0.05・0.06・0.08・0.085・0.1・0.105・0.12・0.13・0.14・0.16・0.17・0.23・0.8・0.9・1.1
基材
  • OPP(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(8)
  • 紙系(5)
OPP・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(3)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
オレンジ・クリア・グリーン・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(142件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1ケース(150巻)
当日出荷から9日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
スーパークラフトテープ No.504NS セキスイスーパークラフトテープ No.504NSセキスイ(30件のレビュー)
209税込230特価
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
がっちり固定両面テープ セキスイがっちり固定両面テープセキスイ
498税込548
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
一般用両面テープW57IP セキスイ一般用両面テープW57IPセキスイ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
野菜結束テープ セキスイ野菜結束テープセキスイ(9件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。テープ長さ(m)100伸度(%)125テープ厚さ(mm)0.067引張強度(kg/10mm)4.59基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)306粘着力(N/10mm)3.0引張強度(N/10mm)45.0
環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ) セキスイ環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。 ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。 テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。 ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用厚さ(mm)0.13長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.44紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
紙粘着テープ No.652 セキスイ紙粘着テープ No.652セキスイ
589税込648特価
1パック(8巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィルム基材両面テープ#560 セキスイフィルム基材両面テープ#560セキスイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。厚さ(mm)0.13長さ(m)50適合用途再剥離主なワークパーツ
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
一般汎用両面テープ#570E セキスイ一般汎用両面テープ#570Eセキスイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質不織布厚さ(mm)0.12長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
紙テープ アドシール セキスイ紙テープ アドシールセキスイ(4件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
スマートカットテープ ミニ セキスイスマートカットテープ ミニセキスイ
269税込296
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.12長さ(m)4.5
貼ってはがせる両面テープ セキスイ貼ってはがせる両面テープセキスイ
349税込384
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなどクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ不織布厚手両面テープ”#575TF”セキスイ
999税込1,099
1巻
当日出荷
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”セキスイ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
セキスイ柄入セロハンテープ セキスイセキスイ柄入セロハンテープセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ギフトや小物の装飾、工作に。 代金支払済の目印としてもお使い頂けます。
寸法(mm)15×25
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
フィックスロンNo816 セキスイフィックスロンNo816セキスイ
49,980税込54,978
1箱(80巻)
当日出荷から14日以内出荷
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
まいどテープ セキスイまいどテープセキスイ
29,980税込32,978
1箱(100巻)
当日出荷から3日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。テープ幅(mm)15基材厚さ(mm)0.034テープ厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)25基材セロハン伸度(%)21粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
72,980税込80,278
1箱(800巻)
当日出荷から11日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ発泡基材両面テープ”#532TF”セキスイ
749税込824
1巻
当日出荷
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
一般接着用両面テープ セキスイ一般接着用両面テープセキスイ
9,898税込10,888
1箱(20巻)
翌々日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
セキスイ セロテープベタ セキスイセキスイ セロテープベタセキスイ
53,980税込59,378
1箱(200巻)
3日以内出荷から9日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)21テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5基材厚さ(mm)0.034粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6着色あり
野菜テープ セキスイ野菜テープセキスイ
27,980税込30,778
1箱(80巻)
3日以内出荷
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に価格ラベルの貼りつけ用にテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.067基材PP(ポリプロピレン)伸度(%)125粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0引張強度(N/10mm)45.0展開力(N/10mm)0.15
いろいろ使える両面テープ セキスイいろいろ使える両面テープセキスイ
27,980税込30,778
1箱(90巻)
6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物などクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
シャインテープNo.25 セキスイシャインテープNo.25セキスイ
52,980税込58,278
1箱(120巻)
9日以内出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
多用途PEクロス両面テープ セキスイ多用途PEクロス両面テープセキスイ
34,980税込38,478
1箱(120巻)
10日以内出荷
・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに・バーチクルボード、ベニア板への仮接着タイプ手切れ可能テープ幅(mm)15基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)27.4RoHS指令(10物質対応)対応
和紙粘着テープ#655N セキスイ和紙粘着テープ#655Nセキスイ
72,980税込80,278
1箱(800巻)
11日以内出荷
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1