基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
1巻
¥939
税込¥1,033
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)9.0
RoHS指令(10物質対応)対応
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)120
基材クレープ紙
粘着剤天然ゴム
主な用途車用
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード