34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様セパレーター有 基材ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用 寸法(mm)150×150 タイプひらばん
1セット(2個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1巻
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番740-2325 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)940 タイプS(折込なし) 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番740-2317 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1745 タイプW(2倍折込 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 動画あり
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 特性耐久
1巻ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8
1巻ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープ カットタイプ
エコ商品
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番217-9082 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 レッド 質量(g)500 タイプ屋外用 長さ(m)0.61 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
4,598 税込5,058
翌日出荷

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。はがれ防止のR加工を施しています。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 質量(g)500 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 テープ長さ(mm)610 特性耐水、耐油
1箱(5枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm)150 種類低圧電力用 長さ(m)50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ 長さ(m)50
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類通信ケーブル用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:橙/文字色:赤 種類高圧電力用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類通信ケーブル用 折込み3.5倍 1巻長さ(m)50 梱包数6
1巻(50m)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

幅(mm)150 種類弱電ケーブル用 長さ(m)50 文字色 表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)150 種類高圧電力用 長さ(m)50 文字色 表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:橙/文字色:赤 種類低圧電力用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:橙/文字色:赤 種類高圧電力用 折込み3.5倍 1巻長さ(m)50 梱包数6
1巻(50m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類弱電ケーブル用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。 幅(mm)150 種類通信ケーブル用 長さ(m)50 文字色
1個ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:橙/文字色:赤 種類低圧電力用 折込み3.5倍 1巻長さ(m)50 梱包数6
1巻(50m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
材質アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料 厚さ(mm)1 テープ幅(mm)150 横(mm)150 寸法縦(mm)240
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)