ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)70
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)6.3
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)39
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード