柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6
適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板
主なワークパーツ
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
厚さ(mm)0.17
180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質不織布
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
材質不織布
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード