こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
●内外装、塗装時の養生として使用できます。
●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途●建築外壁塗装用
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)0.01
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
テープ部『養生番長』を使用したタイプのマスカー。
300~2600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。
用途内装養生用
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.125
粘着力(N/25mm)6.23
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!。※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。
用途塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!。ペイントや習字のはみだし対策に。アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。清掃時の汚れ飛散防止に。ヘアカラー、散髪時のカバーに。
長さ(m)20
材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレン
テープ種類マスキングテープ
コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。
用途外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。
材質(テープ)布
材質(シート)PE(片面コロナ放電処理)
シート長さ(m)25
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
テープ種類マスキングテープ
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
テープ部に布養生テープを使用したタイプのマスカー。
300~3600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。
用途外装養生用
テープ長さ(m)25
テープ種類布
テープ厚さ(mm)0.29
粘着力(N/10mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
色青
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。
用途建築外壁塗装用。
材質布テープ 高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
色グリーン
長さ(m)25
糊残りの少ないエースクロステープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム
色テープ:緑/フィルム:半透明
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです。豊富なサイズバリエーション
用途塗装時の養生に
材質PEフィルム(炭カル入)
長さ(m)35
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
用途車輌・工業用の養生
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)25
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
関連キーワード