柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)0.50以上
引張強度(N/10mm)20.0以上
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)55
アズワン品番61-0499-92
1パック(1巻)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。
テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
入数5個、セット
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分
寸法(mm)19×32
テープ幅(mm)19
アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード