クラフトマスカーテサ (tesa)翌日出荷から翌々日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244