基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253
テープ厚さ(mm)0.13
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)31.9
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
厚さ(mm)0.19
色クリーム
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)8.2
耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途養生
引張強度(N/15mm)63
粘着力(N/10mm)4.5
特性耐熱
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940
テープ厚さ(mm)0.13
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)3.21
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)2.79
RoHS指令(10物質対応)対応
用途車両・工業耐熱マスキング用など
伸度(%)17
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)180
引張強度(N/10mm)40.7
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)2.55
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846
テープ厚さ(mm)0.09
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)3.21
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード