JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に
適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ地色グレー
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)
被着材の素材金属
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.67
長さ(m)4.5
テープ地色白
主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)8.76
引張強度(N/10mm)14
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)
トラスコ品番699-6576
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.75
色透明
長さ(m)1.5
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。
トラスコ品番207-3553
材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)43
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = クリア。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃
色クリア
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途
厚さ(mm)1.1
色ブラック
容量1 巻
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
主成分接着剤:合成ゴム系
使用環境屋内
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
関連キーワード