蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色蛍光レモンイエロー
長さ(m)1
粘着力(N/25mm)4.6N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)19×5m
質量(g)75
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-41
1巻
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
長さ(m)4.6
伸び(%)【破壊時】9
接着強度(N/mm2)【破断時】3.0
適合温度(℃)40~105
体積固有抵抗(Ωcm)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード