JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm
伸度(%)180
JIS規格C-2336
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/25mm)80
引張強度(N/10mm)20
粘着力(N/25mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力49kV/mm
粘着タイプ強粘着
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)
色ブラック
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-40~+260
適合規格食品衛生法対応品
引張強度6.2kg/cm
基材厚さ(mm)0.056
全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)
接着力387g/cm
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4
テープ長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-10~+70
低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
関連キーワード