カテゴリ

  • テープ(8)
    • 補修用テープ(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • テサ (tesa)(3)
  • ニチバン(1)
  • OKN(1)
  • 旭産業(1)
  • FINIXA(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 10(6)
  • 12(21)
  • 15(25)
  • 18(19)
  • 20(17)
  • 24(18)
  • 25(41)
  • 30(31)
  • 38(13)
  • 40(20)
  • 48(18)
  • 50(79)
  • 60(10)
  • 75(19)
  • 80(18)
  • 100(36)
  • 140(10)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(3)
特長
  • 強力(1)
  • 耐熱(2)
テープ長さ(m)
  • 0.14(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(3)
  • 紙系(3)
アクリル系・ゴム系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(1)
  • 0.17(2)
  • 0.31(1)
  • 0.5(1)
  • 9.5(1)
0.14・0.17・0.31・0.5・9.5
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修用テープ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
3,898税込4,288
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa)クレープマスキング粘着テープ 4309テサ (tesa)
619税込681
1巻
翌日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
補修テープ テサ (tesa)補修テープテサ (tesa)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から翌日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
5,690税込6,259
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
べたつかない補修テープ OKNべたつかない補修テープOKN
469税込516
1巻
4日以内出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
リペアテープリペアパテ 旭産業リペアテープリペアパテ旭産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
自己融着テープ ニトムズ自己融着テープニトムズ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から4日以内出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
399税込439
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ホーステープ ニトムズホーステープニトムズ
57,980税込63,778
1セット(80個)
当日出荷から4日以内出荷
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら