カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • マスカー(5)
  • テープ(11)
    • マスキングテープ(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日東電工(2)
  • テサ (tesa)(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • カモ井加工紙(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニチバン(1)
  • 550(1)
  • 1100(1)
  • ポリエチテープ(1)
  • マスキングテープ(2)
  • 布テープ(1)
  • 12(32)
  • 15(75)
  • 18(51)
  • 24(47)
  • 25(80)
  • 30(65)
  • 38(56)
  • 50(207)
  • 75(40)
  • 100(50)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 33(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「養生 塗装」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クレープテープ カモ井加工紙クレープテープカモ井加工紙
6,688税込7,357
1袋(16巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。厚さ(mm)0.19クリーム長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系伸び(%)8.2耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)主な用途養生引張強度(N/15mm)63粘着力(N/10mm)4.5特性耐熱
マスキングテープ テサ (tesa)マスキングテープテサ (tesa)
559税込615
1巻
当日出荷から翌日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
5,690税込6,259
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)ファインラインマスキングテープ 28003M(スリーエム)
74,980税込82,478
1箱(64巻)
当日出荷から51日以内出荷
高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造2層ステップマスカー ミニ大塚刷毛製造
659税込725
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
用途養生・マスカー・塗装・内装シート長さ(m)12.5
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
建築内装用マスカー テサ (tesa)建築内装用マスカーテサ (tesa)
599税込659
1巻
当日出荷から翌日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム テサ (tesa)建築外装用マスカープレミアムテサ (tesa)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系グレー長さ(m)12テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカー テサ (tesa)建築外装用マスカーテサ (tesa)
669税込736
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
クラフトマスカー テサ (tesa)クラフトマスカーテサ (tesa)
719税込791
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
399税込439
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら