カテゴリ

  • テープ(21)
    • ビニールテープ(5)
    • マスキングテープ(6)
    • 補修・シーリングテープ(1)
    • 両面テープ(6)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(1)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 20(2)
  • 25(17)
  • 30(4)
  • 38(7)
  • 40(1)
  • 48(8)
  • 50(36)
  • 100(4)
  • 550(1)
  • 1000(1)
  • 1400(2)
  • 1800(1)
  • 2100(1)
  • 2600(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.027(2)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.17(3)
  • 0.2(2)
  • 0.26(3)
  • 0.28(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 25(8)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 66(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(7)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(4)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・塗装・養生用・掲示用・結束用・車用・電気・電子用
基材
  • アクリル系(4)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(5)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(25)
モノタロウ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)

    建築内装用マスカー

    tesa(テサ/テサテープ)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
    用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET不織布基材粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
    用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • 補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
    用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
    用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキング粘着テープ 4309

    tesa(テサ/テサテープ)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
    用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
  • 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ)

    強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
    用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
  • 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)

    建築外装用マスカー

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
    用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
  • 汎用両面テープ”55733” tesa(テサ/テサテープ)

    汎用両面テープ”55733”

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
    用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用両面テープ”55792” tesa(テサ/テサテープ)

    汎用両面テープ”55792”

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
    用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.1長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築外装用マスカープレミアム tesa(テサ/テサテープ)

    建築外装用マスカープレミアム

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
    用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244
  • 水系アクリル粘着剤PET不織布テープ tesa(テサ/テサテープ)

    水系アクリル粘着剤PET不織布テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    649税込714
    1巻
    7日以内出荷
    水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。
    用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
  • ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ストラッピングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    99,980税込109,978
    1箱(96巻)
    8日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ ハーネス結束用 モノタロウ

    テープ ハーネス結束用

    モノタロウ(34件のレビュー)
    739税込813
    1巻(19.6m)
    当日出荷
    薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
    用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
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
"tesa" テープ幅:19mm 【通販モノタロウ】