ストラッピングテープ
耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
- 用途
- 製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。
鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
重量物カートンの補強に。
- 材質
- 基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系
- 色
- クリーム
- テープ長さ(m)
- 55
- テープ厚さ(mm)
- 0.12
- 粘着力(N/10mm)
- 5.6
- 引張強度(N/10mm)
- 300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
テープ の新着商品
カテゴリ




















