紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.44
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
材質不織布
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用
厚さ(mm)0.9
長さ(m)10
適合用途粗面
主なワークパーツ
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様カッター必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.35
粘着力(N/25mm)22.1
商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。
テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。
合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。
食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。
テープ長さ(m)100
伸度(%)125
テープ厚さ(mm)0.067
引張強度(kg/10mm)4.59
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)306
粘着力(N/10mm)3.0
引張強度(N/10mm)45.0
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。
仕様カッター必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.13
色乳白
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.75
粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。
仕様カッター必要
材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)32.8
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)0.08
材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)50
保持力(mm)0.25
主なワークパーツ
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.067
基材PP(ポリプロピレン)
伸度(%)125
粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0
引張強度(N/10mm)45.0
展開力(N/10mm)0.15
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。
テープ厚さ(mm)0.1
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。
テープ厚さ(mm)0.1
関連キーワード