12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(12巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
1巻
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.64 乳白 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)172 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)165 適合紙管(mm)90
1巻
9,298 税込10,228
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.39 乳白 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)110 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)185 適合紙管(mm)90
1巻
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ 厚さ(mm)0.54 乳白 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 対応筆記可否:否 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)145 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)158 適合紙管(mm)90
1巻
8,698 税込9,568
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)