スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ激強力
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力・透明
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5
主なワークパーツ
再生材使用使用
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
関連キーワード