カテゴリ

  • テープ(2)
    • 電子・基板用テープ(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12~24(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 24(9)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 48(5)
  • 50(10)
  • 140(1)
  • 1000(3)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
  • 色クリア(1)
クリア
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pen」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25

    寺岡製作所
    689税込758
    1巻(20m)
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
  • PE粘着テープNO.631S #25transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S #25transparent

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(20巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋
  • zen