●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
巻戻し力(N/18mm)3.1
紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/10mm)35
接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。
仕様手で切断可能
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色青
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.23
引張強度(N/10mm)40.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
色青色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.3
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/cm)34
再剥離可能
関連キーワード