10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114 付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付 材質(本体)鉄板 適合テープ幅(mm)最大24 グリーン購入法適合 テープ種類大巻/小巻両用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5巻)
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様
エコ商品
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター 製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用) 学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます 安全性確認済みの抗菌剤を使用しています しっかり安定形状 滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります 太巻・小巻テープ共用 3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS 質量(kg)1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可) テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1巻
415 税込457
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)24×5m 質量(g)95 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-42
1巻
7,830 税込8,613
翌日出荷