こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
適合大巻き・小巻き両用
材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)1.2
テープ種類大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114
付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付
材質(本体)鉄板
適合テープ幅(mm)最大24
グリーン購入法適合
テープ種類大巻/小巻両用
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)(最大)24
材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属
寸法(mm)199.7×67.5×112
質量(kg)1
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用
材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS
テープ長さ(m)70まで対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39
適合テープ幅(mm)24
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS
質量(kg)1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可)
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ)
切れにくかったストアテープも一刀両断
軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比)
軽い切れ味10万回持続!
切り口まっすぐ らくカット
幅(mm)大:24/小:21
タイプ大巻/小巻テープ共用
主要材質スチール・ABS
最大外径(mm)大:115/小:60まで
サイズ(mm)84×92×205
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
関連キーワード