カテゴリ

  • テープ(5)
    • 養生テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • セキスイ(5)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25
  • 30(3)
  • 38(4)
  • 50(13)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 透明(1)
  • 10(1)
  • 25(4)
  • 50(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • 用途
    塗装・養生用(3)
  • 0.105(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.29(2)
  • 0.8(1)
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(2)
  • 色
    クリア(1)
  • 色
    グリーン(3)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)

「セキスイ 養生テープ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
養生用布テープ セキスイ養生用布テープセキスイ(2件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(16件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。粘着力(N/10mm)2.2
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
養生用布テープNo,706 セキスイ養生用布テープNo,706セキスイ
19,980税込21,978
1箱(60巻)
4日以内出荷
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングにタイプ手切れ可能基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら