反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤
長さ(mm)9.1
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
色白
使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
粘着力5.2
主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)30
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
保持力(mm)0.05
ボールタックNo.12
粘着力(N/25mm)30
特性反射
材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.6
色グリーン
長さ(m)5
紙管外径(mm)約81
粘着力(N/10mm)13.4
最大外径(mm)テープ外径:約110
粘着力(N/25mm)33.5
蓄光時間(時間)6
「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。
厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
色蛍光シルバー
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GR-33
材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)0.44
質量(g)25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6
耐用年数(年)3
1個
¥1,810
税込¥1,991
8日以内出荷
色蛍光ライムイエロー
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GR-32
材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)0.44
質量(g)25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6
耐用年数(年)3
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
色黄
エスコ品番EA983GA-43
幅(mm)25
厚さ(mm)約0.11~0.14
タイプ反射
長さ(m)9.1
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
仕様手で切断可能
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8263
文字内容操作禁止
質量(g)120
テープ幅(mm)25
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])6[600]
アズワン品番1-9660-04
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.85
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
砥粒酸化アルミニウム
引張強度740N/25mm
粘着剤アクリル系
粘着力15N/25mm
関連キーワード