3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1ケース(24巻)
48,980 税込53,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。 材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 テープ種類クリーンルーム用ラインテープ 粘着剤アクリル系 主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
3,998 税込4,398
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)