袋とじが簡単にできる製本テープです。
改ざん防止にも。
色白(白色度80%)
テープ長さ(mm)332
材質基材:上質紙、粘着紙:アクリル系
簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず
用途契約書割印用
仕様耳付き
材質上質紙
色白
テープ厚さ(mm)0.1
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297(耳まで332)
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。
グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
テープ長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
種類普通紙タイプ
基材上質紙
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
契約書などの割印をキレイに押せる契印用テープです。きれい・簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。カットする際に便利な方眼入り。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
色白
材質アルミ箔紙(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率20%再生紙
テープ長さ(m)12
白色度(%)79.9
テープ厚さ(μm)160
関連キーワード