カテゴリ

  • テープ(10)
    • 両面テープ一般用途用(9)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチバン(1)
  • エスコ(5)
  • アズワン(1)
  • マクセル(1)
  • 3(11)
  • 10(14)
  • 15(14)
  • 20(22)
  • 25(7)
  • 30
  • 50(16)
  • 100(3)
  • 500(4)
  • 1371(4)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.094(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.33(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(2)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途
    多用途(2)
  • 用途
    掲示用(1)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 3(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 50(2)
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(2)
  • 防水(1)
  • アクリル系(2)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(3)
  • 紙系(1)
  • 色
    クリア(3)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「両面テープ 3mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム)スコッチ はがせる両面テープ 強力固定3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1箱(10巻)
5日以内出荷
ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
用途小物類など軽量物の固定に材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]エスコ
10,400税込11,440
1箱(10巻)
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(162件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ30mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-23テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-17材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ30mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ30mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-65テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープNo.822 ニチバン両面テープNo.822ニチバン
83,980税込92,378
1ケース(42巻)
23日以内出荷
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5933 マクセルスーパーブチルテープ No.5933マクセル
19,980税込21,978
1ケース(16巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら