カテゴリ

  • テープ(51)
    • 両面テープ一般用途用(40)
    • 両面テープ自動車用途用(7)
    • 両面テープ建築用途用(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ニトムズ(2)
  • 日東電工(11)
  • マクセル(13)
  • 寺岡製作所(4)
  • カンボウプラス(1)
  • セキスイ(4)
  • テサ (tesa)(2)
  • アズワン(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • エスディアイ(1)
  • SK11(1)
テープ幅(mm)
  • 30
  • 5(17)
  • 10(64)
  • 12(21)
  • 15(73)
  • 18(7)
  • 19(14)
  • 20(81)
  • 25(71)
  • 40(22)
  • 50(74)
  • 75(16)
  • 100(28)
  • 200(8)
  • 300(10)
  • 500(10)
  • 600(14)
  • 1000(15)
  • 1050(8)
  • カスタマイズ商品(8)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(6)
  • 0.11(1)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(3)
  • 0.16(2)
  • 0.17(4)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.28(2)
  • 0.32(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(4)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 2(3)
  • その他(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(7)
  • 柔軟(2)
  • 気密(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(2)
  • 防水(7)
用途
  • 用途固定・仮止め用(9)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(7)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(3)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 7(1)
  • 10(9)
  • 15(6)
  • 20(15)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 100(1)
0.5・1・3・7・10・15・20・25・30・40・50・100
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(6)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(24)
  • 紙系(2)
その他・アクリル系・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
  • 色クリア(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(12)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面粘着テープ」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布基材両面粘着テープ CT-6348 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ CT-63483M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(60巻)
5日以内出荷から83日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(40巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル粘着剤アクリル系
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(60巻)
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
1,690税込1,859
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
マグタックテープ SK11マグタックテープSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
アイデア次第で用途が広がる、ハサミで切れる磁石です。磁石と粘着剤の両面が使える便利なテープです。必要に応じてハサミやカッターナイフで自由自在に切れます。粘着剤付きですので、木、紙、プラスチック、金属、布等にも貼って使えます。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。仕様粘着剤付材質軟質プラスチックマグネット製テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)1.2テープ長さ(mm)500
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m 3M(スリーエム)スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)幅(mm)30厚さ(mm)1長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工低VOC両面テープ EW-514DB日東電工
3,798税込4,178
1巻
翌々日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ EW-514D 日東電工低VOC両面テープ EW-514D日東電工
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
999税込1,099
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
27,980税込30,778
1ケース(60巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
低VOC 両面テープ 寺岡製作所低VOC 両面テープ寺岡製作所
419税込461
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
不思議なゲルテープ エスディアイ不思議なゲルテープエスディアイ(3件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)厚さ(mm)0.5適合用途粗面主なワークパーツ
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
フィルム基材両面テープ#560 セキスイフィルム基材両面テープ#560セキスイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。厚さ(mm)0.13長さ(m)50適合用途再剥離主なワークパーツ
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(164件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
スクリム両面テープ テサ (tesa)スクリム両面テープテサ (tesa)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修鞄、スーツケースの内装の補修難接着樹脂の接合フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
47,980税込52,778
1箱(28巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
一般用両面テープ ニトムズ一般用両面テープニトムズ(6件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から3日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプモノタロウ(185件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワーク大面材、パーツ
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(64件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
布両面粘着テープ30mm×15m マクセル布両面粘着テープ30mm×15mマクセル
32,980税込36,278
1セット(48個)
5日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
用途カーペット固定、ベニア板貼付トラスコ品番136-6322幅(mm)30厚さ(mm)0.50質量(g)376長さ(m)15適合用途粗面主なワークパーツ
NEW目地テープ ヤヨイ化学NEW目地テープヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4寺岡製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
布両面テープ No.5300 マクセル布両面テープ No.5300マクセル
31,980税込35,178
1ケース(36巻)
3日以内出荷から7日以内出荷
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
34,980税込38,478
1ケース(60巻)
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5480 マクセル紙両面テープ No.5480マクセル
63,980税込70,378
1ケース(60巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477 マクセル紙両面テープ No.5477マクセル
57,900税込63,690
1ケース(60巻)
3日以内出荷から8日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5933 マクセルスーパーブチルテープ No.5933マクセル
19,980税込21,978
1ケース(16巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
19,980税込21,978特価
1ケース(16巻)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
39,980税込43,978
1ケース(32巻)
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
30,980税込34,078
1箱(32巻)
当日出荷から38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら