弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。
仕様カッターが必要
材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
長さ(m)30
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
引張強度(N/10mm)33.5
粘着タイプ弱粘着
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能
質量(g)150
引張強度46N/10mm
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
粘着タイプ弱粘着
関連キーワード