11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(2巻×10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3
1巻(2巻)ほか
990 税込1,089
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱性150度30分 伸び(%)4.8 引張強度(N/18mm)47 巻戻し力(N/18mm)3.3 粘着タイプ強力
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)