軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能
質量(g)150
引張強度46N/10mm
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
粘着タイプ弱粘着
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)84
粘着力(N/25mm)2.70
RoHS指令(10物質対応)対応
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/10mm)3.88
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ
適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)
厚さ(mm)0.17
長さ(m)25
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)15
引張強度(N/15mm)50
粘着力(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)13
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)48.7
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
タック(ボールNo.)15
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
巻戻し力(N/25mm)5
粘着タイプ強粘着
再剥離可
基材レスの両面接着テープです。揮発ガス分は超微量です。高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用。液晶モジュール部材の固定用。電子部品固定用。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番816-0344
材質【基材】ポリエステルフィルム
幅(mm)30
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)80
粘着力(N/10mm)5.4
粘着力(N/25mm)13.5
1箱(30巻)
¥76,980
税込¥84,678
19日以内出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
関連キーワード