カテゴリ

  • テープ(54)
    • 両面テープ(35)
    • ビニールテープ(1)
    • 養生テープ(1)
    • マスキングテープ(8)
    • フッ素樹脂テープ(3)
    • 安全保護テープ(2)
    • 建築用テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(48)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • ユニット(4)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
  • まつうら工業(1)
  • ハヤシ・ニット(1)
テープ幅(mm)
  • 30
  • 10(48)
  • 12(20)
  • 13(17)
  • 15(63)
  • 18(18)
  • 19(40)
  • 20(69)
  • 24(17)
  • 25(71)
  • 40(29)
  • 45(16)
  • 50(201)
  • 75(31)
  • 90(18)
  • 100(96)
  • 150(29)
  • 200(27)
  • 300(36)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.078(1)
  • 0.08(3)
  • 0.085(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.15(8)
  • 0.16(7)
  • 0.17(6)
  • 0.2(3)
  • 0.28(2)
  • 0.33(2)
  • 0.5(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(8)
  • 用途多用途(6)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 18(6)
  • 20(19)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(23)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(1)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(7)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 蛍光反射(1)
  • 防水(2)
はがせる・両面・反射・屋外使用可・強力・気密・絶縁・耐久・耐候・耐水・耐熱・耐薬品・蛍光反射・防水
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(3)
  • ゴム系(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(26)
  • 紙系(5)
その他・オレフィン系・ゴム系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(19)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
659税込725
1パック(4巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(18件のレビュー)
829税込912
1パック(4巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
7,898税込8,688
1箱(4巻×10本)
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(40巻)
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(60巻)
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
和紙マスキングテープ(工業塗装用) 日東電工和紙マスキングテープ(工業塗装用)日東電工
899税込989
1セット(4巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.09使用温度範囲(℃)120(30分)テープ厚さ(mm)0.09
低VOC両面接着テープNO.512 日東電工低VOC両面接着テープNO.512日東電工
689税込758
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
669税込736
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ日東電工
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷
厚さ(mm)2長さ(m)5主なワークパーツ
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
879税込967
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m日東電工
76,980税込84,678
1箱(30巻)
当日出荷から19日以内出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
スイッチング禁止テープ ユニットスイッチング禁止テープユニット(9件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
ふせ目地テープ30mm ニットー[塗装・養生・内装用品]ふせ目地テープ30mmニットー[塗装・養生・内装用品]
54,980税込60,478
1箱(60巻)
3日以内出荷
テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
低VOC両面テープ EW-514D 日東電工低VOC両面テープ EW-514D日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から翌々日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工低VOC両面テープ EW-514DB日東電工
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
58,980税込64,878
1箱(28巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
47,980税込52,778
1箱(28巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工
22,980税込25,278
1箱(36巻)
6日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16