カテゴリ
- テープ(61)
- 両面テープ(42)
- フッ素樹脂テープ(5)
- 養生テープ(1)
- マスキングテープ(4)
- 安全保護テープ(2)
- 表面保護材(3)
- 建築用テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 10(65)
- 12(29)
- 13(38)
- 15(70)
- 18(30)
- 19(57)
- 20(73)
- 25(87)
- 35(29)
- 40(38)
- 50(183)
- 60(33)
- 75(50)
- 100(108)
- 150(45)
- 200(58)
- 250(32)
- 300(51)
- 500(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(7)
- 15(2)
- 18(3)
- 20(21)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(32)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(2)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.05(5)
- 0.06(2)
- 0.08(5)
- 0.1(5)
- 0.12(3)
- 0.13(4)
- 0.14(3)
- 0.15(8)
- 0.16(10)
- 0.17(7)
- 0.18(2)
- 0.2(4)
- 0.28(2)
- 0.32(2)
- 0.5(2)
- 約0.06(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 両面(1)
- 反射(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(6)
- 気密(1)
- 絶縁(2)
- 耐候(3)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
- 蛍光反射(1)
- 防水(1)
用途
固定・仮止め用(4)
塗装・養生用(6)
多用途(6)
掲示用(1)
粗面用(1)
表示・安全用(2)
車用(2)
電気・電子用(2)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(1)
- フッ素樹脂(6)
- ポリエステル(9)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(2)
- 布系(33)
- 紙系(2)
その他・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラック(6)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(29)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(55)
- 日東エルマテリアル(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- ユニット(5)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
- まつうら工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ユニット・ニットー[塗装・養生・内装用品]・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「nitto」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(4巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
ペイントエース(建築用) No.720A
日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4巻)ほか当日出荷優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥739税込¥8131巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥719税込¥7911巻当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フォーム基材両面テープ No.5713
日東電工(旧:Permacel)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516
日東電工(旧:Permacel)¥949税込¥1,0441巻当日出荷曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016
日東電工(旧:Permacel)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。色ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥77,980税込¥85,7781箱(30巻)当日出荷から19日以内出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(60巻)当日出荷から7日以内出荷基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。用途外装時の養生材の固定。
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
和紙マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥9,898税込¥10,8881箱(4巻×10本)当日出荷車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥46,980税込¥51,6781箱(28巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)6日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥19,980~税込¥21,978~1箱(30巻)ほか6日以内出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(70巻)ほか7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2
両面テープ(シリコーン接着用)
日東電工(旧:Permacel)¥46,980税込¥51,6781箱(8巻)9日以内出荷から19日以内出荷シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085色クリア長さ(m)20
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥94,980税込¥104,4781箱(34巻)10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープタイプ切断にはカッターが必要
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(56巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781箱(48巻)16日以内出荷用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)¥67,980税込¥74,7781箱(28巻)22日以内出荷用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質不織布厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(18巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)¥37,980税込¥41,7781箱(42巻)22日以内出荷用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着材質不織布厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(28巻)22日以内出荷から32日以内出荷用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応