こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約200
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)10
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7498
アズワン品番64-7269-27
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ
厚さ(mm)0.64
色乳白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
基材超高分子量ポリエチレン
粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm
対応筆記可否:否
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)172
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
最大テープ外径(Φmm)165
適合紙管(mm)90
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様UL規格品
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途耐熱結束
特性耐熱性
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ
厚さ(mm)0.54
色乳白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
基材超高分子量ポリエチレン
粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm
対応筆記可否:否
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)145
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
最大テープ外径(Φmm)158
適合紙管(mm)90
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7506
アズワン品番64-7269-33
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7500
アズワン品番64-7269-34
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。
トラスコ品番816-0205
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
長さ(m)10
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7501
アズワン品番64-7269-29
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号106-0038
アズワン品番64-7269-25
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7504
アズワン品番64-7269-38
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7503
アズワン品番64-7269-36
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7499
アズワン品番64-7269-31
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード