12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
1箱(32巻)
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。 引張強度(N/20mm)15.0 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(24巻)
42,980 税込47,278
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用
RoHS
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。 粘着力(N/cm)4.90/4.90 剥離紙上質紙、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ
1セット(28巻)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1箱(24巻)
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(28巻)
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)45 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(14巻)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ 適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布 材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙 厚さ(mm)0.75 使用温度(℃)【接着後】0~80 不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
1箱(32巻)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、ポリウレタンやポリエチレン素材の発泡体などの被着体によく接着します。べたつき感が強く、初期接着性にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途シール・緩衝用発泡体の接着。自動車用内装材(レザー類)の接着 長さ(m)50 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.2
1箱(32巻)
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
1箱(32巻)
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10
1箱(32巻)
66,980 税込73,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)