カテゴリ
- テープ(2)
- ポリエステルテープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 35
- 19(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 36(2)
- 37(1)
- 38(2)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 42(2)
- 44(1)
- 45(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.053(2)
基材
- ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
- 50(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
「no.31c」の検索結果

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要