電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
- 用途
- トランス・コイルの電気絶縁用。
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.053
- 長さ(m)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- -30℃~120℃
- 粘着力(N/10mm)
- 2.89
- 引張強度(N/10mm)
- 47
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
全84種類を絞り込む
幅(mm)
色
内容量
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ




















