曜日別特売

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C - 日東電工(旧:Permacel)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
粘着力(N/10mm)
2.89
引張強度(N/10mm)
47
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256549631C-75-253550 W1箱(60巻)678-881135
オープン
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
0256600231C-75-253250 R1箱(72巻)678-872832
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
0256619631C-75-253650 Y1箱(60巻)678-878936
オープン
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
0256667731C-75-253850 Y1箱(60巻)681-711038
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
0256698231C-75-254250 B1箱(48巻)678-875142
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
0256717631C-75-254250 R1箱(48巻)681-714542
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする