こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻芯径(Φmm)76
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分産業用
基材セロハン
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります
テープ長さ(m)50
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色透明
テープ種類大巻
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻芯径(Φmm)76
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど
長さ(m)70
厚さ(mm)0.05
材質セロハン
色クリア
テープ種類大巻
引張強度(N/mm)41.6
粘着力3.93N/10mm
強度(引貼)41.6N/10mm
粘着力(N/mm)3.93
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82
シリーズScotch
テープ厚さ(mm)0.045
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです
仕様カッター刃なし
材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
巻き芯内径(mm)76
材質(カッター)ポリスチレン
基材セロハン
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
着色あり
カッターあり
グリーンマーク認定
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色クリア
タイプテープのみ(手で切れる)
基材特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)50
テープ種類大巻
テープ厚さ(mm)0.045
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)10
手切れ性○
世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター
12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。
用途テープカッター
テープ幅(mm)12
色白
テープ長さ(m)5
カッターカッター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5
テープ径(Φmm)(直径)22.5
質量(g)52
材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
膨大な量を使用する工業用。
経費の節減を図るため、一切の装飾を省き、使用に徹したパック包装です。
オフィスや学校・工場など大量に使用する場合に最適です。
用途工業用
色透明
テープ長さ(m)35
区分工業用
テープ種類大巻
ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1921
カチッとはまる内かん合蓋付の安価弁当容器。輪ゴム、セロテープが不要。本体のみ電子レンジ対応。蓋高さ:12mm
材質本体:MSD/蓋:エコOPET
外形寸法(mm)240×202×34
フタ高さ(mm)12
電子レンジ○
1ケース(50枚×8袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
。スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。TZeテープ専用。特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:オート/ハーフカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。本体色:ラテカラー。TZeテープ専用。特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm。解像度:180dpi。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:手動。インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード