商品豆知識
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(6巻)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(8巻)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス
薄手タイプながらも優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)140
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)110
粘着力(N/25mm)7.5
巻戻し力(N/25mm)2
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
伸び(%)150
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)127.5
粘着力(N/25mm)6.95
巻戻し力(N/25mm)1.55
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
主な用途梱包用
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052
基材OPP
粘着力(N/cm)2.7
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)40
特性強力/透明
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)
基材OPP
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
特性透明
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
テープ厚さ(mm)0.052
幅(mm)36
テープ長さ(m)100
関連キーワード