13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ さくら No.395N 日東電工 定期注文
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング) 引張強度(N/10mm)13.8 粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホリコー桃色美人
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途各種養生材(プラダン等)の固定
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800
エコ商品
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。 「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。 進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生 厚さ(mm)0.29 伸び(%)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マクセル布養生テープ No.333035
エコ商品
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)28 主な用途養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17] 引張強度(N/25mm)167 保持力(分)40℃/落下5 再生材使用率(%)4.8 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅38mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)12.7 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.17 テープ厚さ(mm)0.17 引張強度(N/10mm)26.0
1箱(12巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)38 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)