紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11
主な用途床養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)47
巻戻し力(N/25mm)5.25
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用
伸度(%)23
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.05
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
手で簡単に切れます
テープ引き出しが軽く、スムーズ
エスコ品番EA944ML-27A
主な用途養生用
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。
PVC床面でも糊が残りにくい。
はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
引張強度(N/25mm)1.68
粘着力(N/25mm)6.18
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワークパーツ
マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
色クリア
長さ(m)50
主な用途マット固定用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/25mm)162.5
最大テープ外径(Φmm)130
粘着力が低めの養生テープです。手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床用養生テープで、ポリエチレン基材・アクリル系粘着剤使用で焼却しても有毒ガスが発生しません。
用途床養生用
幅(mm)38
長さ(m)50
粘着力(N/25mm)7
基材構成PEエンボス基材
総厚(mm)0.11
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途各種養生材(プラダン等)の固定
関連キーワード