こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)186
粘着力(N/25mm)24.20
巻戻し力(N/25mm)2.8
特性強粘着
伸び12%
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)13
連続使用温度(℃)100(30分)
粘着力(N/10mm)2.05
引張強度(N/10mm)37.9
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ。手切れ性の向上によりスムーズに切れる。強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適。カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい。凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
用途建築塗装養生。
色クリア
タイプ片面
テープ長さ(m)25
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着、透明
粘着タイプ強粘着
多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ。手切れ性の向上によりスムーズに切れる。強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適。カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい。凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
用途建築塗装養生。
色緑
タイプ片面
テープ長さ(m)25
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強粘着
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
関連キーワード